BTicino - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 UTP Cat5e 1mod GT52128 - N4262/5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52128
Gyártói cikkszám
N4262/5E
Gyártói típuskód
N4262/5E
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Süllyesztett szerelés:
Igen
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat 1xRJ45 UTP Cat5e 1mod