Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 UTP Cat6e 1mod Light GT79999 - N4262/6

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 UTP Cat6e 1mod Light GT79999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79999

Gyártói cikkszám

N4262/6

Gyártói típuskód

N4262/6

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Süllyesztett szerelés:

Igen

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli aljzat 1xRJ45 UTP Cat6e 1mod Light