Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Adatátviteli aljzat RJ11 1m Axolute szürke IP20 GT40043 - HC4258/11N

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Adatátviteli aljzat RJ11 1m Axolute szürke IP20 GT40043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Kategória - 3

  • Szín - szürke

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40043

Gyártói cikkszám

HC4258/11N

Gyártói típuskód

HC4258/11N

Falon kívüli:

Igen

Kategória:

3

Szín:

szürke

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ11 1m Axolute szürke