BTicino - Adatátviteli aljzat RJ11 2mod Axolute szürke IP20 GT35426 - HC4258/11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Kategória - 3
Szín - szürke
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35426
Gyártói cikkszám
HC4258/11
Gyártói típuskód
HC4258/11
Falon kívüli:
Igen
Kategória:
3
Szín:
szürke
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen