Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 1mod Cat5e GT31711 - NT4279C5E

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 1mod Cat5e GT31711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 5E

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31711

Gyártói cikkszám

NT4279C5E

Gyártói típuskód

NT4279C5E

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

5E

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 1mod Cat5e