BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 1mod Cat5e GT60292 - NT4262C5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - 110
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60292
Gyártói cikkszám
NT4262C5E
Gyártói típuskód
NT4262C5E
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
110
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 1mod Cat5e