BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT5 UTP 1mod IP2X GT34098 - L4279C5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5
Szín - antracit
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34098
Gyártói cikkszám
L4279C5E
Gyártói típuskód
L4279C5E
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5
Szín:
antracit
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP2X
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szövegmezővel:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT5 UTP 1mod