BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e light GT81204 - N4279/5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Speciális szerszám szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81204
Gyártói cikkszám
N4279/5E
Gyártói típuskód
N4279/5E
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e light