Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT6 UTP 1mod Antracit IP2X GT90785 - L4279C6

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT6 UTP 1mod Antracit IP2X GT90785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - antracit

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90785

Gyártói cikkszám

L4279C6

Gyártói típuskód

L4279C6

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

antracit

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP2X

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szövegmezővel:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT6 UTP 1mod Antracit