BTicino - Adatátviteli kábel SCS vezeték 500m/db BTicino GT45871 - L4669/500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.35 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45871
Gyártói cikkszám
L4669/500
Gyártói típuskód
L4669/500
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.35 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
1.95 mm
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Védőborítás:
nincs
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem