BTicino - Ajtózár relé vezérlés 2 v. 8 vezetéken IP20 SN013446 - 346230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Névleges áram - 6 A
Helyszíni/kézi kezelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013446
Gyártói cikkszám
346230
Gyártói típuskód
346230
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Névleges áram:
6 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Max. kapcsolási teljesítmény:
144 W
Névleges feszültség:
18-27 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Modulos bővítési lehetőség:
Nem