BTicino - Antenna csatl alj átmenő 1mod Axolute GT47334 - HC4202D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47334
Gyártói cikkszám
HC4202D
Gyártói típuskód
HC4202D
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
40-860 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 1mod Axolute