Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Antenna csatl alj átmenő 1mod F típusú Axolute GT35343 - HC4269F

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Antenna csatl alj átmenő 1mod F típusú Axolute GT35343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Távtáplálásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35343

Gyártói cikkszám

HC4269F

Gyártói típuskód

HC4269F

Kivitel:

átmenő

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 1mod F típusú Axolute