Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Antenna csatl alj végzáró 1mod csapos GT31643 - N4202D

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Antenna csatl alj végzáró 1mod csapos GT31643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Szín - fehér

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31643

Gyártói cikkszám

N4202D

Gyártói típuskód

N4202D

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró 1mod csapos