BTicino - Antenna csatl alj végzáró 2mod csapos GT70168 - N4202D/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70168
Gyártói cikkszám
N4202D/2
Gyártói típuskód
N4202D/2
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró 2mod csapos