BTicino - Antenna csatl alj végzáró 2mod TV+RD - Light GT79998 - N4211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 2
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79998
Gyártói cikkszám
N4211
Gyártói típuskód
N4211D
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; Antenna csatl alj végzáró 2mod TV+RD - Light