BTicino - Audio erősítő modul SN096480 - 351100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 4
Vandalizmus elleni védelem - Nem
Modulokból álló építési mód - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096480
Gyártói cikkszám
351100
Gyártói típuskód
351100
Szerelési mód:
süllyesztett
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
4
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Magasság:
91 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
22 mm
Audio erősítő modul