BTicino - Audio/Video DES tápegység IP20 SN096415 - BT_346050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 27 V
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 6
Alkalmazás - video
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096415
Gyártói cikkszám
BT_346050
Gyártói típuskód
BT_346050
Kimeneti feszültség:
27 V
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
6
Alkalmazás:
video
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
240 V
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
90 mm
Szélesség:
100.5 mm
Mélység:
65 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
100
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Érintkezéssel:
Nem
Audio/Video DES tápegység IP20