BTicino - Axolute 2+2+2mod takaró keret white Limoges IP20 GT91892 - HA4806BG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91892
Gyártói cikkszám
HA4806BG
Gyártói típuskód
HA4806BG
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
195.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95.6 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
8.3 mm