BTicino - Axolute billentyű, 1 mod, 2 funk, szürke SN070866 - HC4911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070866
Gyártói cikkszám
HC4911
Gyártói típuskód
HC4911
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Axolute billentyű, 1 mod, 2 funk, szürke