BTicino - Axolute billentyű 1mod 2 funk, gen-on-off SN074730 - HC4911AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - dupline
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074730
Gyártói cikkszám
HC4911AF
Gyártói típuskód
HC4911AF
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
dupline
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
fémes
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Axolute billentyű 1mod 2 funk, gen-on-off