BTicino - Axolute dupla nyomógomb 1 pólusú, 1 mod., szürke GT69883 - HC4036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69883
Gyártói cikkszám
HC4036
Gyártói típuskód
HC4036
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9006
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
48 mm