Nem visszaküldhető

BTicino - Axolute mozgásérzékelő 1 mod, 200W, hófehér SN082151 - HD4431

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Axolute mozgásérzékelő 1 mod, 200W, hófehér SN082151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 600 min

  • Vízszintes érzékelésszög - -30-2 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082151

Gyártói cikkszám

HD4431

Gyártói típuskód

HD4431

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

600 min

Vízszintes érzékelésszög:

-30-2 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

30 s

C-teher:

Nem

Max. bekapcsolási áram:

2 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

5-40 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Axolute mozgásérzékelő 1 mod, 200W, hófehér