BTicino - Axolute mozgásérzékelő PIR tech IP20 SN074728 - HC4434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074728
Gyártói cikkszám
HC4434
Gyártói típuskód
HC4434
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Indító fényerő:
0-1275 lx
C-teher:
Nem
Max. bekapcsolási áram:
1.7 A
Vezérlőáram:
92 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C