Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Axolute RJ45 Cat6 UTP csatl.aljz. szerszám nélküli, szürke 1mod IP2X GT69882 - HC4279C6

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Axolute RJ45 Cat6 UTP csatl.aljz. szerszám nélküli, szürke 1mod IP2X GT69882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - szürke

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69882

Gyártói cikkszám

HC4279C6

Gyártói típuskód

HC4279C6

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

szürke

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP2X

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Axolute RJ45 Cat6 UTP csatl.aljz. szerszám nélküli, szürke 1mod