BTicino - Axolute rögzítőkeret 2 modul csavaros GT35335 - H4702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35335
Gyártói cikkszám
H4702
Gyártói típuskód
H4702
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rögzítés módja:
csavarral
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 2mod Axolute