Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Axolute SCS jeladó, 1 funkciós 2 M IP2X SN070864 - H4651M2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Axolute SCS jeladó, 1 funkciós 2 M IP2X SN070864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 4

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070864

Gyártói cikkszám

H4651M2

Gyártói típuskód

H4651M2

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

4

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Axolute SCS jeladó, 1 funkciós 2 M