Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Axolute takarókeret szögletes 2+2+2m vsz. RLV SN130701 - HA4802M3HRLV

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Axolute takarókeret szögletes 2+2+2m vsz. RLV SN130701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - kő

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130701

Gyártói cikkszám

HA4802M3HRLV

Gyártói típuskód

HA4802M3HRLV

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

kő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

pala

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

245.6 mm

Ütésállóság (IK):

IK00

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95.6 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9005

Mélység:

10.35 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Axolute takarókeret szögletes 2+2+2m vsz. RLV