BTicino - Billentyű 1-es Living világító 1mod sötét acél GT55372 - L4931AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - antracit
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55372
Gyártói cikkszám
L4931AC
Gyártói típuskód
L4931AC
Kivitel:
egyes billenő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
antracit
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X