BTicino - Billentyű 1-es Living világító 2mod sötét acél GT55373 - L4931/2AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - antracit
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55373
Gyártói cikkszám
L4931/2AC
Gyártói típuskód
L4931/2AC
Kivitel:
kettes billenő
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
antracit
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Living világító 2mod sötét acél