Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Buszrendszer termosztát H4691KNX SN158233 - H4691KNX

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Buszrendszer termosztát H4691KNX SN158233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158233

Gyártói cikkszám

H4691KNX

Gyártói típuskód

H4691KNX

Busz-rendszer KNX:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szerelési mód:

süllyesztett

Kijelzővel:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer termosztát H4691KNX