BTicino - Classe 100X16E - video beltéri egység + WiFi SN136518 - 344682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Képrendszer - PAL
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
8005543631591
Sonepar cikkszám
SN136518
Gyártói cikkszám
344682
Gyártói típuskód
Classe 344682
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Képrendszer:
PAL
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Memória-funkcióval:
Nem
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Kihangosító:
Igen
Funkciós lámpák:
Nem
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Igen
Képernyőátló:
127 mm
Képernyőátló colban:
5 in
Hallókészülék-kompatibilis:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Illesztőhely típusa:
WLAN
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Érintőképernyővel:
Nem
Szélesség:
164 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
20.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem