BTicino - Classe 300X13E Wi-Fi kaputelefon beltéri egység, sötét ezüst SN096345 - 344643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Képrendszer - PAL
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096345
Gyártói cikkszám
344643
Gyártói típuskód
Classe 344643
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Képrendszer:
PAL
Szín:
fekete
Memória-funkcióval:
Igen
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Nem
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Érintőképernyővel:
Igen
Szélesség:
194 mm
Magasság:
162 mm
Mélység:
22 mm