Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Classe100 V16B - video beltéri egység Basic SN141072 - 344652

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Classe100 V16B - video beltéri egység Basic SN141072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Videóval - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Képrendszer - PAL

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141072

Gyártói cikkszám

344652

Gyártói típuskód

Classe 344652

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Videóval:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Képrendszer:

PAL

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Képrendszer tulajdonsága:

szín

Memória-funkcióval:

Nem

Lehallgatásbiztos:

Nem

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Igen

Kihangosító:

Igen

Funkciós lámpák:

Nem

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

Képernyőátló:

127 mm

Képernyőátló colban:

5 in

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Ajtónyitó automatika:

Nem

Illesztőhely típusa:

egyéb

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Kiegészítő eszköz sorolható:

Igen

Hangerőszabályozás:

Igen

Érintőképernyővel:

Nem

Szélesség:

164 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

20.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Classe100 V16B - video beltéri egység Basic