BTicino - Dimmer 100-500w Ohmikus terheléshez válzókapcs. GT45786 - NT4402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Névleges feszültség - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45786
Gyártói cikkszám
NT4402
Gyártói típuskód
NT4402
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
250-250 V
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7040
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Frekvencia:
50-50 Hz
Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 100-500w Ohmikus terheléshez válzókapcs.