BTicino - Dimmer 60-1000VA izzó- és hagyomány.előtéthez 4mod GT38271 - F414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség - 4
Kimeneti teljesítmény - 1000-1000 W
Feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38271
Gyártói cikkszám
F414
Gyártói típuskód
F414
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség:
4
Kimeneti teljesítmény:
1000-1000 W
Feszültség:
230-230 V
LED-kijelzővel:
Igen
Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 60-1000VA izzó- és hagyomány.előtéthez 4mod