BTicino - Dimmer 60-250VA nyomógombos, elektronikus 2mod GT64076 - L4407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - billenő
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Szerelési mód - süllyesztett
Mellékállomás bemenetek - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64076
Gyártói cikkszám
L4407
Gyártói típuskód
L4407
Működtetés módja:
billenő
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
antracit
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
32 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm