BTicino - DIN sínre szer. doboz 1 modulos IP00 GT90864 - 510L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Mélység - 46-46 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90864
Gyártói cikkszám
510L
Gyártói típuskód
510L
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Mélység:
46-46 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP00
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
33 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
5
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Tartalék alkatrészek szerelvényhez ; DIN sínre szer. doboz 1 modulos