BTicino - Dugalj 2P 230/115V borotválkozó GT34102 - L4177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - antracit
Készülék szélessége - 65.7 mm
Készülék magassága - 47 mm
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34102
Gyártói cikkszám
L4177
Gyártói típuskód
L4177
Szín:
antracit
Készülék szélessége:
65.7 mm
Készülék magassága:
47 mm
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
115 V
Névleges feszültség magas érték:
230 V
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
59.4 mm