Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Dugalj 2P+F 10/16A 250V 2mod gyerm.véd. GT31709 - NT4141

MásolásMásolás
BTicino - Dugalj 2P+F 10/16A 250V 2mod gyerm.véd. GT31709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - ezüst

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31709

Gyártói cikkszám

NT4141

Gyártói típuskód

NT4141

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

ezüst

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Kilökő mechanizmus:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 10/16A 250V 2mod gyerm.véd.