Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Dugalj 2P+F 250V 2mod gyerm.véd. +10A 3villájú dug GT33709 - NT4140/16

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Dugalj 2P+F 250V 2mod gyerm.véd. +10A 3villájú dug GT33709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Megnövelt érintésvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33709

Gyártói cikkszám

NT4140/16

Gyártói típuskód

NT4140/16

Kivitel:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

10 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 250V 2mod gyerm.véd. +10A 3villájú dug