Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Dugalj 2P+F 250V 2mod olasz 16A SN108512 - L4140/16F

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Dugalj 2P+F 250V 2mod olasz 16A SN108512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - olasz típus P10

  • Szín - antracit

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Megnövelt érintésvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108512

Gyártói cikkszám

L4140/16F

Gyártói típuskód

L4140/16F

Kivitel:

olasz típus P10

Szín:

antracit

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 250V 2mod olasz 16A