BTicino - Érintőképernyő fekete IP20 SN070860 - MH4892C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Igen
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070860
Gyártói cikkszám
MH4892C
Gyártói típuskód
MH4892C
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Igen
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Jelölési mező:
Igen
További illesztőhelyek:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Védettség (IP):
IP20
PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Érintőképernyő fekete