Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Esővédő keret Linea 3000 kaputáblához SN096346 - 343051

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Esővédő keret Linea 3000 kaputáblához SN096346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Szín - ezüst

  • Front anyaga - alumínium

  • Elülső lemez magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096346

Gyártói cikkszám

343051

Gyártói típuskód

Bticino 343051

Szerelési mód:

falon kívüli

Beszerelési technika:

egyéb

Szín:

ezüst

Front anyaga:

alumínium

Elülső lemez magasság:

205 mm

Elülső lemez szélesség:

122 mm

Beépítési mélység:

46 mm

Védettség (IP):

IP54

Ütésállóság (IK):

IK07

Esővédő keret Linea 3000 kaputáblához