Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Falon kívüli burkolat Idrobox 1Mod IP55 GT80005 - BT24501

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Falon kívüli burkolat Idrobox 1Mod IP55 GT80005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80005

Gyártói cikkszám

BT24501

Gyártói típuskód

BT24501

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

76 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

63 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

76 mm

Háztartási szerelvények ; Tartozék szerelvényekhez ; Falon kívüli burkolat Idrobox 1Mod IP55