BTicino - Falon kívüli burkolat Idrobox 3Mod IP55 GT80006 - BT24503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80006
Gyártói cikkszám
BT24503
Gyártói típuskód
BT24503
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
matt
Kábelbevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Tartozék szerelvényekhez ; Falon kívüli burkolat Idrobox 3Mod IP55