BTicino - Fényerőszab. forgatógombos 2mod GT34113 - L4583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Használható billentyűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34113
Gyártói cikkszám
L4583
Gyártói típuskód
L4583
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Használható billentyűvel:
Igen
Szín:
antracit
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
47 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
44 mm
Készülék magassága:
52 mm