Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Házimozi hangfal csatlakozó Light Tech GT61160 - NT4294

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Házimozi hangfal csatlakozó Light Tech GT61160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Feliratmező - feliratmező nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61160

Gyártói cikkszám

NT4294

Gyártói típuskód

NT4294

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Készülék mélysége:

17.4 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Házimozi hangfal csatlakozó Light Tech