BTicino - Hotelkártya kapcsoló Light Tech 3 mod NT4545 GT34756 - NT4545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hotelkártya
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34756
Gyártói cikkszám
NT4545
Gyártói típuskód
NT4545
Kivitel:
hotelkártya
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Hotelkártya kapcsoló Light Tech 3 mod NT4545