BTicino - Idrobox védett 2M GT86925 - 24602N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Anyag - műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86925
Gyártói cikkszám
24602N
Gyártói típuskód
24602N
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Anyag:
műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Készülék szélessége:
76 mm
Készülék magassága:
76 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Idrobox védett 2M